ハーフェレ
ミニデッドボトルリムロック プッシュボタンロック付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
ブラウン
ブラウン
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76987908
品番
211.61.106
参考基準価格(税別)
¥827
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
プッシュロックシステムはロックケースと別売りのプッシュボタンとロゼットで構成されます。キャンピングカーや船の家具に非常に適しています、
用途
小型木製ヒンジ扉用ロック
バックセット(mm)
15
取付
ネジ止め
仕上
ブラウン
材質
ケース:プラスチック
仕様
左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。必要に応じてロゼットは別途ご注文ください。