曜日別特売
239.76.761 ロッドガイド ダボ ハーフェレ 76988197

ロッドガイド ダボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76988197品番239.76.761
参考基準価格(税別)¥146販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用

用途
ロックケースとキャッチフックの中間に上下各3個取付。
取付ダボ仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様プラスチック製ガイド付直径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする