ハーフェレ
引出しキャッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
右側キャビネット用
注文コード
76988434
品番
237.16.707
参考基準価格(税別)
¥962
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
セントラルロック用アクセサリー、押戻し時の引出しロック用
用途
引出しの杯数分必要になります。
取付
ネジ止め
仕上
サテンニッケル
材質
スチール
仕様
右側キャビネット用
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。