ハーフェレ
L型受座 ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
76988538
品番
239.44.774
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ロックシステム用アクセサリー、
用途
デッドボルトの受け
寸法(mm)
45.5×47.5×10
取付
32mm ピッチシステム穴にネジ止め
調整機能
様々なボルト距離用の長穴付
仕上
白
材質
プラスチック
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmネジで取付。