239.44.407 L型受座 押し込み用 ダボ2個付 ハーフェレ 76988547

L型受座 押し込み用 ダボ2個付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード76988547品番239.44.407
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ロックシステム用アクセサリー、

用途
デッドボルトの受け
寸法(mm)28×13×13取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み仕上透明材質プラスチック仕様ダボ 2 個付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする