曜日別特売
263.11.705 ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989859

263.11.705 ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989859
263.11.705 ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989859
263.11.705 ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989859
263.11.705 ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付 ハーフェレ 76989859

ラフィックス20 亜鉛合金 コネクターケーシング締め付けパーツ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様ヒダなし取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス、ドリル深さ D:14.2+0.2mm注文コード76989859品番263.11.705
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

家具のノックダウン組立に適したコネクターです。

用途ノックダウン家具寸法A(mm)9.5板厚(mm)19取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス、ドリル深さ D:14.2+0.2mm調整機能直径:ケーシング 20mm仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金、亜鉛合金製締め付けパーツ仕様ヒダなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする