ハーフェレ
ラフィックスタブ20 コネクターケーシング締め付けパーツなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
メタリック色
黒
ベージュ
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990053
品番
263.09.133
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
可動棚用のコネクターです。棚コネクター
用途
可動棚
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7mm
色
ブラウン
材質
PS
仕様
ヒダあり
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。