ハーフェレ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992598
品番
282.43.914
参考基準価格(税別)
¥512
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)