ハーフェレ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992835
品番
282.26.715
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定
仕上
ニッケルメッキ クイック固定部:素地
材質
亜鉛合金
仕様
クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
注意
※ハードウッドには適していません。