547.08.708 スライドバスケット 内引出し ドアガード ハーフェレ 77002346

547.08.708 スライドバスケット 内引出し ドアガード ハーフェレ 77002346
547.08.708 スライドバスケット 内引出し ドアガード ハーフェレ 77002346

スライドバスケット 内引出し ドアガード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77002346品番547.08.708
参考基準価格(税別)¥742販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

スライド式バスケットのドアガードです。ヒンジ扉用

用途キッチンなど取付クリップ固定仕上材質プラスチック仕様左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする