ハーフェレ
スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×494×175
436×494×175
536×494×175
736×494×175
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77002416
品番
540.39.712
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,147
販売価格(税別)
¥
5,588
バスケットに入れる
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
用途
キッチンなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×494×175
キャビネット幅(mm)
500
耐荷重(kg)
15
仕上
白
材質
スチール