540.39.912 スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm ハーフェレ 77002459

540.39.912 スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm ハーフェレ 77002459
540.39.912 スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm ハーフェレ 77002459

スライドバスケット 内引出し バスケット高さ175mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×494×175
内容量1個注文コード77002459品番540.39.912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,590

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール

用途キッチンなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×494×175キャビネット幅(mm)500耐荷重(kg)15仕上シルバー材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする