546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387

546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387
546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387
546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387
546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387
546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387
546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387
546.59.913 トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様 ハーフェレ 77003387

トールユニットシステム DISPENSA 3段引 ソフトクローズシステム付 Clickfi×× 仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
キャビネット幅(mm)400
内容量1セット注文コード77003387品番546.59.913
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

キッチンに適したトール収納です。

セット内容
フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個
下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
補強用ブラケット 2 個
取付説明書 1 部
用途キッチンキャビネット幅(mm)400内寸奥行(mm)500以上高さ内寸(mm)1200-1600寸法X(mm)325耐荷重(kg)100側板厚(mm)16,19取付下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付調整機能ソフトクローズシステム付仕上スライドユニット:粉体塗装メタリック色材質スチール仕様3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする