セット内容フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個
下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
補強用ブラケット 2 個
取付説明書 1 部
用途キッチンキャビネット幅(mm)500内寸奥行(mm)500以上高さ内寸(mm)1200-1600寸法X(mm)425耐荷重(kg)100側板厚(mm)16,19取付下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付調整機能ソフトクローズシステム付仕上スライドユニット:粉体塗装メタリック色材質スチール仕様3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付