ハーフェレ
フロントスタビライザー 扉枠用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
キャビネット幅(mm)
400
300
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77003545
品番
546.76.210
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
框扉を使う際に使用するスタビライザー、
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
400
寸法(mm)
351×30
仕上
粉体塗装メタリック色
材質
スチール