546.75.781 トレー ハンギングバスケット用 ハーフェレ 77003606

トレー ハンギングバスケット用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
幅(mm)335
内容量1個注文コード77003606品番546.75.781
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

トールユニット用のバスケットに敷くトレーです。ハンギングバスケットに設置

用途キッチン寸法(奥行D×高さH)(mm)442×12キャビネット幅(mm)400幅(mm)335仕上材質プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする