ハーフェレ
トールユニット Convoy Premio 3段引 フックイントレー ギャラリーパネル付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77003825
品番
549.70.226
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
キッチンに適した大型収納庫です。ソフトオープンクローズ付
用途
キッチン
仕上
底板:白、ギャラリー:透明
材質
底板:合板、ギャラリー:ガラス
仕様
底板にノンスリップ仕上
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×470×110