曜日別特売
542.43.293 3/4回転コーナー金具 回転トレー付 ハーフェレ 77004096

542.43.293 3/4回転コーナー金具 回転トレー付 ハーフェレ 77004096
542.43.293 3/4回転コーナー金具 回転トレー付 ハーフェレ 77004096
542.43.293 3/4回転コーナー金具 回転トレー付 ハーフェレ 77004096

3/4回転コーナー金具 回転トレー付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
高さ(mm)839-892(※ポールをカットしない場合)
839-892(※ポールをカットしない場合)
839-889(※ポールをカットしない場合)
839-890(※ポールをカットしない場合)
839-891(※ポールをカットしない場合)
内容量1セット注文コード77004096品番542.43.293
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

キッチンのコーナーキャビネットで使用するトレーです。アウトセット扉

用途
キッチン
セット内容
ポール、複数貫通穴Φ25mm 付 1 個
3/4 回転トレー、レーリング付 2 個
高さ(mm)839-892(※ポールをカットしない場合)本体サイズ(mm)900×900直径(mm)820耐荷重(kg/段)最大20仕上ポール・レーリング:クロームメッキ、3 / 4回転トレー:粉体塗装白材質ポール・レーリング:スチール、3 / 4回転トレー:合板仕様ポジションガイド付、トレー底板はノンスリップ仕上、ポールは上部カット可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする