505.70.200 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004306

505.70.200 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004306
505.70.200 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004306
505.70.200 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004306

引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード77004306品番505.70.200
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

引き出し内部に収納する延長テーブル金具、

セット内容
引出しテーブル金具 1 個
取付説明書 1 部
用途キッチンキャビネット幅(mm)450-900内寸奥行(mm)最小500持出長さ(mm)810耐荷重(kg)30仕上亜鉛メッキまたは粉体塗装メタリック色材質スチール仕様引き出すと前板が自動的にテーブルトップと同じ高さまで下降、金具を覆う側面カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする