ハーフェレ
引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板固定
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77004315
品番
505.70.220
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
引き出し内部に収納する延長テーブル金具、
セット内容
引出しテーブル金具 1 個
取付説明書 1 部
用途
キッチン
キャビネット幅(mm)
450-900
内寸奥行(mm)
最小500
持出長さ(mm)
810
耐荷重(kg)
30
仕上
亜鉛メッキまたは粉体塗装メタリック色
材質
スチール
仕様
金具を覆う側面カバー付