505.70.207 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004324

505.70.207 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004324
505.70.207 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004324
505.70.207 引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付 ハーフェレ 77004324

引出しテーブル金具 TopFle× 耐荷重 30kg 前板ドロップダウン機能付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット注文コード77004324品番505.70.207
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

引き出し内部に収納する延長テーブル金具、

用途キッチンキャビネット幅(mm)600内寸奥行(mm)最小500高さ内寸(mm)最小155耐荷重(kg)30側板厚(mm)16,19仕上テーブルトップ:粉体塗装白、スライドユニット:亜鉛メッキ、メタリック色材質テーブルトップ:合板、スライド:スチール仕様厚い縁貼テープ付テーブルトップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする