ハーフェレ
柄ホルダー 連フック(フック固定)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
幅(mm)
330
330
440
550
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77004647
品番
520.10.741
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途
掃除用具収納
柄径(Φmm)
23-28
取付
ネジ止め
仕上
フック:亜鉛メッキ、ラック:粉体塗装白
材質
フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:MDF
仕様
フック 3連
幅(mm)
330
高さ(mm)
60
奥行(mm)
58