520.10.764 柄ホルダー 連フック(フック固定) ハーフェレ 77004665

520.10.764 柄ホルダー 連フック(フック固定) ハーフェレ 77004665
520.10.764 柄ホルダー 連フック(フック固定) ハーフェレ 77004665

柄ホルダー 連フック(フック固定)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
幅(mm)550
内容量1個注文コード77004665品番520.10.764
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、

用途掃除用具収納柄径(Φmm)23-28取付ネジ止め仕上フック:亜鉛メッキ、ラック:粉体塗装白材質フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:MDF仕様フック 5連幅(mm)550高さ(mm)60奥行(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする