520.10.913 柄ホルダー 3連フック(フック左右可動) ハーフェレ 77004674

520.10.913 柄ホルダー 3連フック(フック左右可動) ハーフェレ 77004674
520.10.913 柄ホルダー 3連フック(フック左右可動) ハーフェレ 77004674

柄ホルダー 3連フック(フック左右可動)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77004674品番520.10.913
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、

用途掃除用具収納柄径(Φmm)23-28取付ネジ止め仕上フック:亜鉛メッキ、ラック:シルバーアルマイト材質フック:スチール、ローラー:ラバー、ラック:アルミ二ウム幅(mm)480高さ(mm)55奥行(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする