520.44.700 柄ホルダー フック 4個付 ハーフェレ 77004683

柄ホルダー フック 4個付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77004683品番520.44.700
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、

用途掃除用具収納柄径(Φmm)23-28取付隠しネジ仕上ケーシング:白、フック:ラバー被覆材質ケーシング:プラスチック、フック:スチール仕様取付部品付幅(mm)318高さ(mm)75奥行(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする