544.11.022 ボトルホルダー ハーフェレ 77004875

ボトルホルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77004875品番544.11.022
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

面付のボトルを収納するホルダー、1 Lまでの丸いボトル

用途ボトルの保管取付ネジ止め仕様ボトル 2 個用間口(mm)360-450×450×68間口W×奥行D×高さH(mm)210×115×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする