曜日別特売
502.90.501 ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm ハーフェレ 77005758

502.90.501 ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm ハーフェレ 77005758
502.90.501 ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm ハーフェレ 77005758
502.90.501 ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm ハーフェレ 77005758

ダストボックス One2Four ダストボックス H310mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)153
内容量1個注文コード77005758品番502.90.501
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。

用途キッチン容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×153×310仕上グレー材質PP仕様取手2個付幅(mm)153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする