ハーフェレ
ダストボックス 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77005889
品番
502.70.900
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダストボックスの交換容器です。
用途
キッチンなど
容量(L)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×156×295
仕上
ライトグレー
材質
プラスチック
幅(mm)
156