ハーフェレ
ダストボックス Hailo ××L 3分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77005916
品番
502.03.208
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
キッチン用のダストボックスです。
用途
キッチン
容量(L)
18×2、12×1
キャビネット幅(mm)
最小800
仕上
フレーム:シルバー色、容器とフタ・多目的容器:ライトグレー
材質
フレーム:スチール、容器とフタ・多目的容器:プラスチック
仕様
多目的容器4.1L×3付き