502.90.444 ダストボックス One3Five 交換パーツ フタレール付フタカバー ハーフェレ 77006083

502.90.444 ダストボックス One3Five 交換パーツ フタレール付フタカバー ハーフェレ 77006083
502.90.444 ダストボックス One3Five 交換パーツ フタレール付フタカバー ハーフェレ 77006083

ダストボックス One3Five 交換パーツ フタレール付フタカバー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77006083品番502.90.444
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダストボックス One2Five の交換パーツです。

用途
キッチン
キャビネット幅(mm)450側板厚(mm)19仕上グレー材質プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする