ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Raumspar-Tandem TR Swing 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77006668
品番
502.03.992
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Hailo Raumspar-Tandem TR Swing 用交換容器、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
316×226×287
仕上
グレー
材質
プラスチック
幅(mm)
226