ダストトラップ ヒンジ扉または引出し扉に取付け用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77006948品番502.02.599
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ヒンジ扉に引っ掛けるタイプの簡易ダストボックスです。ヒンジ扉または引出し扉に引っ掛け、いつでも取外し可能

用途キッチンなど厚さ(mm)3キャビネット幅(mm)450 以上仕上シルバー色、梨地材質プラスチック仕様食洗機対応間口W×奥行D×高さH(mm)380×175×92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする