ハーフェレ
引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上
アイス
ストーン
アイス
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77009775
品番
551.89.709
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
NovaProScala用の内引き出し前板です。
用途
内引き出し
高さ(mm)
95
キャビネット幅(mm)
最大1200
長さ(mm)
最大1160
取付
フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm、背板、底板の加工寸法は高さ 90 mm の標準引出しと同様
仕上
アイス
材質
アルミニウム