曜日別特売
551.89.909 引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8 ハーフェレ 77009784

551.89.909 引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8 ハーフェレ 77009784
551.89.909 引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8 ハーフェレ 77009784

引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上シルバー
内容量1個注文コード77009784品番551.89.909
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NovaProScala用の内引き出し前板です。

用途内引き出し高さ(mm)95キャビネット幅(mm)最大1200長さ(mm)最大1160取付フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm、背板、底板の加工寸法は高さ 90 mm の標準引出しと同様仕上シルバー材質アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする