ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上
アイス
ストーン
アイス
シルバー
呼び長さ(mm)
450
400
450
500
550
600
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77010448
品番
551.95.704
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
呼び長さ(mm)
450
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
122
仕上
アイス
仕様
レールタイプ:3段引
種類
スライド