曜日別特売
551.95.707 引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77010475

551.95.707 引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77010475
551.95.707 引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77010475
551.95.707 引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77010475

引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上アイス
呼び長さ(mm)600
内容量1セット注文コード77010475品番551.95.707
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
用途キッチン、リビング家具の引き出し呼び長さ(mm)600耐荷重(kg)40側板高さ(mm)122仕上アイス仕様レールタイプ:3段引種類スライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする