ハーフェレ
引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重40kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上
アイス
ストーン
アイス
シルバー
呼び長さ(mm)
500
270
300
350
400
450
500
550
600
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77010789
品番
551.96.705
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
呼び長さ(mm)
500
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
186
仕上
アイス
仕様
レールタイプ:3段引
種類
スライド