曜日別特売
551.96.518 引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg ハーフェレ 77010938

551.96.518 引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg ハーフェレ 77010938
551.96.518 引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg ハーフェレ 77010938
551.96.518 引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg ハーフェレ 77010938

引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上ストーン
呼び長さ(mm)650
内容量1セット注文コード77010938品番551.96.518
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラ側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
用途キッチン、リビング家具の引き出し呼び長さ(mm)650耐荷重(kg)70側板高さ(mm)186仕上ストーン仕様レールタイプ:3段引種類スライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする