曜日別特売
551.89.971 引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8 ハーフェレ 77011096

551.89.971 引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8 ハーフェレ 77011096
551.89.971 引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8 ハーフェレ 77011096

引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上シルバー
内容量1個注文コード77011096品番551.89.971
参考基準価格(税別)¥659販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

NovaProScala用の内引き出し前板のサイドキャップです。

用途内引出し取付内引出し前板両側に差し込み仕上シルバー材質プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする