曜日別特売
551.98.906 引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77011324

551.98.906 引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77011324
551.98.906 引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77011324
551.98.906 引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg ハーフェレ 77011324

引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上シルバー
呼び長さ(mm)550
内容量1セット注文コード77011324品番551.98.906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600

引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。

セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラクリスタルプラス側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個
用途キッチン、リビング家具の引き出し呼び長さ(mm)550耐荷重(kg)40側板高さ(mm)186仕上シルバー仕様レールタイプ:3段引、クリスタルプラス種類スライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする