550.31.450 MOVE 木製 引出し用インサート 十字仕切りインサート ハーフェレ 77014027

550.31.450 MOVE 木製 引出し用インサート 十字仕切りインサート ハーフェレ 77014027
550.31.450 MOVE 木製 引出し用インサート 十字仕切りインサート ハーフェレ 77014027

MOVE 木製 引出し用インサート 十字仕切りインサート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り注文コード77014027品番550.31.450
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの十字に仕切るインサートです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用

用途キッチンの引き出し呼び長さ(mm)500以上高さ(mm)37.5取付多目的インサートに設置仕上オーク、PUR ラッカー塗装材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする