セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個
左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個
下部レール 1 個
取付説明書 1 部
用途大型の収納庫など。取付長(mm)600持出長さ(mm)584耐荷重(kg)75取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め仕上レール:粉体塗装白材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付段数3