曜日別特売
421.51.771 引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付 ハーフェレ 77015305

421.51.771 引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付 ハーフェレ 77015305
421.51.771 引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付 ハーフェレ 77015305
421.51.771 引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付 ハーフェレ 77015305
421.51.771 引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付 ハーフェレ 77015305

引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
持出長さ(mm)684
内容量1個注文コード77015305品番421.51.771
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。

セット内容
ローラー付ボールベアリングレール 1 個
左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個
下部レール 1 個
取付説明書 1 部
用途大型の収納庫など。取付長(mm)700持出長さ(mm)684耐荷重(kg)75取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め仕上レール:粉体塗装白材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付段数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする