422.30.960 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 77016215

422.30.960 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 77016215
422.30.960 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 77016215
422.30.960 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 77016215
422.30.960 ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ 77016215

ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
レール長さ(mm)600
内容量1ペア注文コード77016215品番422.30.960
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。

用途引き出しレール長さ(mm)600持出長さ(mm)600耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77016163
2022-09-17
用途: 古い食器棚のレールを交換
不動産業

食器棚の引き出しのストッパーゴムが劣化により欠損の為にストッパーゴムのみの交換で手頃に済まそうと思ったのですが、現使用のレールの剛性に不満を感じていたので少し大きいこちらを購入。
ベース側はネジ位置も同じで加工無し、インナーレール(引き出し側)はネジ止めが3か所から2か所へ減、それに伴いネジ位置を1か所新設。特にねじ止め箇所減による剛性不足も感じず、以前より剛性感のアップを感じます。引き出しの高さ、引き出し量など変化無し。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする