660.18.264 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020494

660.18.264 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020494
660.18.264 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020494
660.18.264 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020494

家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77020494品番660.18.264
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動車輪径(Φmm)50ストッパーなし車輪タイプ単輪材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)29金具仕上クロームメッキ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック寸法(mm)36.5×36.5取付平付プレート高さ(mm)69仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする