ハーフェレ
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77020555
品番
661.47.311
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
80
耐荷重(kg)
約55
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ブナ
車輪幅(mm)
22
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
103
軸長(mm)
20
ねじ径
M10
仕上
本体:グレー