ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020765
品番
660.33.361
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
35
ストッパー
なし
取付高(mm)
52
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体、車輪、ブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
仕上
本体と車輪:黒