660.06.341 双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020853

660.06.341 双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020853
660.06.341 双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77020853

双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77020853品番660.06.341
参考基準価格(税別)¥966販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動車輪径(Φmm)50ねじ径M10ストッパーなし取付高(mm)62車輪タイプ双輪材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする