661.55.911 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020939

661.55.911 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020939
661.55.911 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 77020939

双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77020939品番661.55.911
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可

用途家具の移動車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)50ねじ径M10ストッパーあり車輪タイプ双輪材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)98軸長(mm)15仕上車輪:シルバー色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする