ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
77021088
品番
660.33.501
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
80
ストッパー
なし
取付高(mm)
80
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
金具仕上
クロームメッキ
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
仕上
本体:クロームメッキ、ホイール:グレー